Tartalék kijelzőablak

Cikkszám: 5000CLT-02
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5000CLT-02
EAN / GTIN 4000896117154
Gyártó száma 5000CLT-02
L-szám L60140 5848

Leírás

Leírás:

  • Csere kijelző ablak
    CLT nyomatékkulcs HAZET 5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz