Leírás:
A robusztus IP67-es ABSOLUTE Digimatic tolómérők megbízható méréseket tesznek lehetővé az alkalmazások széles körében. A speciális tolómérő a következő előnyöket kínálják Önnek: Nagyon magas víz- és porállóság (IP67 védelem) Alkalmas hűtő- és kenőanyagokkal való megmunkáláshoz Porálló a DIN EN60529 szabvány szerint. Károsodás nélkül ellenáll az ideiglenes, teljes vízbe merülésnek Nincs új referenciapont beállítása bekapcsoláskor (ABS skála) Rendkívül hosszú élettartamú elem Bekapcsolás csúszó mozdulattal
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 8
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.