Digitális, ABS speciális tolómérő hűtőfolyadékálló IP67, inch/metrikus, 0-8″, meghajtó görgő

Cikkszám: 500-753-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500-753-20
EAN / GTIN 4946368694016
Gyártó száma 500-753-20
L-szám L40010 11019

Leírás

Leírás:

A robusztus IP67-es ABSOLUTE Digimatic tolómérők megbízható méréseket tesznek lehetővé az alkalmazások széles körében. A speciális tolómérő a következő előnyöket kínálják Önnek: Nagyon magas víz- és porállóság (IP67 védelem) Alkalmas hűtő- és kenőanyagokkal való megmunkáláshoz Porálló a DIN EN60529 szabvány szerint. Károsodás nélkül ellenáll az ideiglenes, teljes vízbe merülésnek Nincs új referenciapont beállítása bekapcsoláskor (ABS skála) Rendkívül hosszú élettartamú elem Bekapcsolás csúszó mozdulattal

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 8
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz