Digitális, ABS speciális tolómérő hűtőfolyadékálló IP67, inch/metrikus, 0-8″, meghajtó görgő, AD keményfém felületek

Cikkszám: 500-736-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
    IP védettségi osztály IP 67
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 500-736-20
    EAN / GTIN 4946368694207
    Gyártó száma 500-736-20
    L-szám L40010 12687

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a robusztus, keményfém mérőfelületekkel ellátott mérőkaliberek megbízható méréseket tesznek lehetővé az alkalmazások széles körében. Az ABSOLUTE Digimatic speciális tolómérő IP67 a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyon magas víz- és porállóság (védelmi osztály IP67) Ez lehetővé teszi a hűtő- és kenőanyagokkal való megmunkálást. Porálló a DIN EN60529 szabvány szerint. Károsodás nélkül ellenáll az ideiglenes, teljes vízbe merítésnek. ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez. Rendkívül hosszú akkumulátor-üzemidő.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 8
    Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
    Ismételhetőség: 0,0005″.
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz