Leírás:
Ezekkel a robusztus, keményfém mérőfelületekkel ellátott speciális tolómérőkkel megbízható méréseket végezhet a legkülönbözőbb alkalmazásokban. Az ABSOLUTE Digimatic speciális tolómérő IP67 a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyon magas víz- és porállóság (védelmi osztály IP67) Ez lehetővé teszi a hűtő- és kenőanyagokkal való megmunkálást. Porálló a DIN EN60529 szabvány szerint. Károsodás nélkül ellenáll az ideiglenes, teljes vízbe merítésnek. ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez. Rendkívül hosszú akkumulátor-üzemidő.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 8
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.