Digitális, ABS speciális tolómérő Hűtőfolyadékálló IP67, 0-200 mm, ID/AD karbidfelületek

Cikkszám: 500-728-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500-728-20
EAN / GTIN 4946368694177
Gyártó száma 500-728-20
L-szám L40010 11079

Leírás

Leírás:

Ezek a robusztus, keményfém mérőfelületekkel ellátott mérőkaliberek megbízható méréseket tesznek lehetővé az alkalmazások széles körében. Az ABSOLUTE Digimatic speciális tolómérő IP67 a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyon magas víz- és porállóság (védelmi osztály IP67) Ez lehetővé teszi a hűtő- és kenőanyagokkal való megmunkálást. Porálló a DIN EN60529 szabvány szerint. Károsodás nélkül ellenáll az ideiglenes, teljes vízbe merítésnek. ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez. Rendkívül hosszú akkumulátor-üzemidő.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 200
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz