Digitális, ABS speciális tolómérő hűtőfolyadékálló IP67, 0-300 mm, mélységmérő rúd, meghajtó görgő,

Cikkszám: 500-704-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500-704-20
EAN / GTIN 4946368727905
Gyártó száma 500-704-20
L-szám L40010 13155

Leírás

Leírás:

A robusztus IP67-es ABSOLUTE Digimatic tolómérők megbízható méréseket tesznek lehetővé az alkalmazások széles körében. A speciális tolómérő a következő előnyöket kínálják Önnek: Nagyon magas víz- és porállóság (IP67 védelem) Alkalmas hűtő- és kenőanyagokkal való megmunkáláshoz Porálló a DIN EN60529 szabvány szerint. Károsodás nélkül ellenáll az ideiglenes, teljes vízbe merülésnek Nincs új referenciapont beállítása bekapcsoláskor (ABS skála) Rendkívül hosszú élettartamú elem Bekapcsolás csúszó mozdulattal

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 300
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz