Digitális, ABS speciális tolómérő, 0-1000 mm

Cikkszám: 500-502-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500-502-10
EAN / GTIN 4946368090535
Gyártó száma 500-502-10
L-szám L40010 287

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic kalibrátor nagy mérési tartományokhoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyon robusztus konstrukció a nagy mérési tartományokhoz Az ABSOLUTE rendszer rendkívül pontos mérési eredményeket tesz lehetővé Kiváló minőségű vezetőfelületek a csúszka sima mozgásához Számmagasság: 10 mm.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1000
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,07 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 20 000 óra.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz