Leírás:
Ez a Digimatic-kaliber keményfém mérőfelületekkel rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Az induktív mérőrendszer adaptációjának köszönhetően ez a speciális tolómérő a mérés közben a mérősínen lévő szennyeződésekkel szemben ellenállóbb A kiváló minőségű vezetőfelületek a kalapács sima, stabil és kényelmes mozgatásához Nagy kontrasztú kijelző 9 mm-es számjegymagassággal Az ABS (ABSOLUTE) skála a visszakapcsolás után nem igényel további nullpozíció-beállítást, és korlátlan haladási sebességgel nyűgöz le Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartamú
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 200
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.