Leírás:
Ez a Digimatic speciális tolómérő megbízható méréseket tesz lehetővé, és a következő előnyöket kínálja Önnek: AOS (Advanced Onsite Sensor) mágneses-induktív skála, amelyet az IP67-es speciális tolómérőban is használnak. Az alkalmazott mágneses-induktív ABS-skála miatt a skála szennyeződése (por, olaj, víz stb. által) nincs hatással a mérésre. Kiváló minőségű vezetőfelületek a sima, stabil és kényelmes csúszómozgáshoz Számjegymagasság: 9 mm (150 és 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) skála nem igényel további nullpozíció-beállítást az újbóli bekapcsolás után, és korlátlan haladási sebességgel győz.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 100
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, elemmel együtt szállítva
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.