Digitális, ABS AOS speciális tolómérő, inch/metrikus, 0-6", mélységmérő rúddal

Cikkszám: 500-191-30
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 500-191-30
EAN / GTIN 4946368667782
Gyártó száma 500-191-30
L-szám L40010 10566
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic speciális tolómérő megbízható méréseket tesz lehetővé, és a következő előnyöket kínálja Önnek: AOS (Advanced Onsite Sensor) mágneses-induktív skála, amelyet az IP67-es speciális tolómérőban is használnak. Az alkalmazott mágneses-induktív ABS-skála miatt a skála szennyeződése (por, olaj, víz stb. által) nincs hatással a mérésre. Kiváló minőségű vezetőfelületek a sima, stabil és kényelmes csúszómozgáshoz Számjegymagasság: 9 mm (150 és 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) skála nem igényel további nullpozíció-beállítást az újbóli bekapcsolás után, és korlátlan haladási sebességgel győz.

Jellemző:

Pontosság: ±0,001″
Mérési tartomány: 0 - 6″

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz