Digitális, ABS AOS speciális tolómérő, inch/metrikus, 0-4″, kerek mélységmérő rúd, meghajtó görgő, adatkimenet.

Cikkszám: 500-170-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500-170-30
EAN / GTIN 4946368667935
Gyártó száma 500-170-30
L-szám L40010 12549

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic speciális tolómérő megbízható méréseket tesz lehetővé, és a következő előnyöket kínálja Önnek: AOS (Advanced Onsite Sensor) mágneses-induktív skála, amelyet az IP67-es speciális tolómérőban is használnak. Az alkalmazott mágneses-induktív ABS-skála miatt a skála szennyeződése (por, olaj, víz stb. által) nincs hatással a mérésre. Kiváló minőségű vezetőfelületek a sima, stabil és kényelmes csúszómozgáshoz Számjegymagasság: 9 mm (150 és 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) skála nem igényel további nullpozíció-beállítást az újbóli bekapcsolás után, és korlátlan haladási sebességgel győz.

Jellemző:

Kijelző: LCD, karaktermagasság 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch/Metrikus: Inch/Metrikus
Leírás: Funkciók: Funkciók: Eredet, NULLA beállítás, ON/OFF.
Tartalmazza a következő elemeket: Mértékarány: Mértékarányos: Táskában, 1 db SR-44 elemet tartalmaz.