Digitális, ABS AOS speciális tolómérő, AD keményfém mérőfelületek, inch/metrikus, 0-6″, meghajtó görgővel

Cikkszám: 500-159-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500-159-30
EAN / GTIN 4946368667799
Gyártó száma 500-159-30
L-szám L40010 10874

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic-kaliber keményfém mérőfelületekkel rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Az induktív mérőrendszer adaptációjának köszönhetően ez a speciális tolómérő a mérés közben a mérősínen lévő szennyeződésekkel szemben ellenállóbb A kiváló minőségű vezetőfelületek a kalapács sima, stabil és kényelmes mozgatásához Nagy kontrasztú kijelző 9 mm-es számjegymagassággal Az ABS (ABSOLUTE) skála a visszakapcsolás után nem igényel további nullpozíció-beállítást, és korlátlan haladási sebességgel nyűgöz le Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartamú

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 6
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,001″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban