Digitális, ABS AOS mérőskála, AD keményfém mérőfelületek, 0-200 mm, mélységmérő, hajtógörgő, adatkimenet

Cikkszám: 500-156-30
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
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 500-156-30
    EAN / GTIN 4946368668000
    Gyártó száma 500-156-30
    L-szám L40010 9944

    Leírás

    Leírás:

    Ez a Digimatic-kaliber keményfém mérőfelületekkel rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Az induktív mérőrendszer adaptációjának köszönhetően ez a speciális tolómérő a mérés közben a mérősínen lévő szennyeződésekkel szemben ellenállóbb A kiváló minőségű vezetőfelületek a kalapács sima, stabil és kényelmes mozgatásához Nagy kontrasztú kijelző 9 mm-es számjegymagassággal Az ABS (ABSOLUTE) skála a visszakapcsolás után nem igényel további nullpozíció-beállítást, és korlátlan haladási sebességgel nyűgöz le Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartamú

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 200
    Számjegy pontosság: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
    Ismételhetőség: 0,01 mm
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz