Üthető csillagkulcs szikramentes 34mm

Cikkszám: 50.34SR
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50.34SR
    EAN / GTIN 3148518649414
    Gyártó száma 50.34SR
    L-szám L60130 7053

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [mm]: 34
    • B [mm]: 58
    • E [mm]: 19.0
    • L [mm]: 205
    • [g]: 580

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz