Üthető csillagkulcs szikramentes 30mm

Cikkszám: 50.30SR
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50.30SR
EAN / GTIN 3148518649254
Gyártó száma 50.30SR
L-szám L60130 7161

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 475

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz