Üthető csillagkulcs szikramentes 2.3/16″

Cikkszám: 50.2P3/16SR
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50.2P3/16SR
    EAN / GTIN 3148518740234
    Gyártó száma 50.2P3/16SR
    L-szám L60130 8937

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [″]: 2-3/16″
    • B [mm]: 86
    • E [mm]: 23.5
    • L [mm]: 265
    • [g]: 1350

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz