Üthető csillagkulcs szikramentes 27mm

Cikkszám: 50.27SR
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50.27SR
    EAN / GTIN 3148518649179
    Gyártó száma 50.27SR
    L-szám L60130 7160

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 46
    • E [mm]: 16.0
    • L [mm]: 175
    • [g]: 350

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz