Üthető csillagkulcs szikramentes 120mm

Cikkszám: 50.120SR
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50.120SR
    EAN / GTIN 3148518651608
    Gyártó száma 50.120SR
    L-szám L60130 11253

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

    Jellemző:

    • A [mm]: 120
    • B [mm]: 182
    • E [mm]: 50.0
    • L [mm]: 480
    • [g]: 11000

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz