Harapófogók műanyag bevonattal, fekete színű, atramentált 250 mm

Cikkszám: 50 01 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50 01 250
EAN / GTIN 4003773035312
Gyártó száma 50 01 250
L-szám L70010 187

Leírás

Leírás:

  • a legkeményebb igényekhez
  • népszerű a kézművesek körében a precíz feldolgozás miatt
  • nagy kopásállóság és kiegyensúlyozott súlyelosztás
  • Élkeménység kb. 60 HRC.

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,2 mm
  • Vágóél hossza mm: 28mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz