Microfleece kabát M

Cikkszám: 499310108933M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499310108933M
EAN / GTIN 7330509593714
Gyártó száma 499310108933M
L-szám L00980 680

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
Mandzsetta gumiszalaggal

Details
Fleece bélésű gallér
Mélyvizű pántok, a fokozott láthatóságért

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral és két belső zseb

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár, Belső szélfogó gyapjúval

Reflex
Reflektorok a vállon és az ujjakon

Leírás:

  • Anti-piling mikro-fleece intelligens kialakítású, vágott fényvisszaverő részletekkel és magas láthatóságú panelekkel a fokozott láthatóság érdekében
  • A fleece kabát ujjain, zsebein és vállán fényvisszaverő szalagcsíkok, valamint cipzáras elülső zsebek és két belső zseb található
  • Az optimális illeszkedés érdekében a hátsó panel meghosszabbított, a mandzsettán és a szegélyen pedig elasztikus pántok találhatók
  • A gallér fleece béléssel rendelkezik

Szabvány:

  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz