{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tapintási szakasz X | 140 mm | |
Méréstartomány Z | 70 mm | |
Megvezetési eltérés Z | 1 (140 mm felett) µm | |
Mérőerő | 4 mN - 30 mN | |
Mérési sebesség X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Pozicionálási sebesség X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Tapintókar hossza | 350 mm | |
Felbontás | 19 nm | |
Magasság | 426 mm | |
Szélesség | 836 mm | |
Mélység | 385 mm | |
Termék fajtája | Kontúrmérő állomás |
Cikkszám | 499299 CD140AF |