Dupla tapintócsúcs a tapintókarba ragasztva ⌀ 1 mm 9 mm

Cikkszám: 499268 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 9 mm
    Tapintócsúcs rádiusz 25 µm
    Tapintócsúcs szöge 19 fok
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 499268 9
    EAN / GTIN 4045197954688
    Gyártó száma 499268 9

    Leírás

    Alkalmazható:

    Tapintókar 499260 sz. 1 méret.

    Opcionális tartozék:

    479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz