Tapintócsúcs, kúpos ⌀ 1 mm, Teljes hossz: 6mm

Cikkszám: 499267 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 6 mm
Tapintócsúcs rádiusz 25 µm
Tapintócsúcs szöge 24 fok
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499267 6
EAN / GTIN 4045197954671
Gyártó száma 499267 6

Leírás

Alkalmazható:

Tapintókar 499260 sz. 1 méret.

Opcionális tartozék:

479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz