Tapintócsúcs ⌀ 3,5 mm, Teljes hossz: 20,5mm

Cikkszám: 499261 20,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 20,5 mm
Tapintócsúcs rádiusz 25 µm
Tapintócsúcs szöge 12 fok
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 499261 20,5
EAN / GTIN 4045197954497
Gyártó száma 499261 20,5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

Tapintócsúcs befogó 499260 sz. 3,5 méret.

Opcionális tartozék:

479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz