{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérőfej-út L1 | 220 mm | |
Mérési pontosság (20°) | 5 µm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Effektív mérési hossz L0 | 200 mm | |
Furatközép-távolság L2 | 358 mm | |
Teljes hossz L3 | 378 mm | |
Szélesség | 22 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Kábelhossz | 3,5 m | |
Méréstechnika | digitális | |
Termék fajtája | Lineáris mérce |
Cikkszám | 499241 200 | |
EAN / GTIN | 4550501371452 |