Szigetelő kabát Evolution M

Cikkszám: 499219149935M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499219149935M
EAN / GTIN 7330509539453
Gyártó száma 499219149935M
L-szám 091835 M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
86% poliészter, 14% elasztán, ripstop, 4 irányú sztreccs, vízlepergető, 150g/m²

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Kivitel
Mandzsetta elasztikus pánttal
Alul állítható szegély elasztikus pánttal

Bélés
Meleg bélés, Thermore® ECODOWN

Funkcionalitás
Bélelt, nagy teljesítményű nedvességszállítás

Leírás:

  • Szigetelő kabát jó nedvességszállító képességgel és négyirányú sztreccsel a kabát mindhárom rétegében
  • A bélés meleg, mégis könnyű, és újrahasznosított PET-palackokból készült
  • A külső ripstop anyag szennyeződés- és vízlepergető ripstop
  • Az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a kabát meghosszabbított háttal és előre behajlított karokkal rendelkezik
  • A hidegebb hőmérsékleten szigetelő kabátunk második rétegként is tökéletesen működik

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz