{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. méréstartomány | 360 µm | |
Grafikus megjelenítés | Mérésprofil, BAC görbe, ADC görbe | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; RS232C csatlakozó | |
Érdességi szabványok | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
Mérési szakasz hosszanti letapintás | 16 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
Tapintási sebesség | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
Energiaellátás | Akkus | |
Beépített nyomtató | nem | |
Termék fajtája | Érdességmérő készülék |
Cikkszám | 499205 SJ210 | |
EAN / GTIN | 4946368848273 | |
Gyártó száma | 178-560-11D |