Kivitel:
Felületmérő készülék szabad letapintással és automatikus nullára pozícionálással a pontos és szabvány szerinti érdesség és hullámosság méréshez. A MarSurf M 410 praktikus érintőkijelzővel rendelkezik, a kiértékelő egység levehető az előtoló készülékről, beépített PDF memória, Bluetooth-on keresztüli adatátvitel lehetséges.
- Szabad letapintás nagy pontosságú tapintórendszerrel.
- Gyors tapintókar csere szerszám nélkül és kiegészítő védelemmel.
- PDF protokoll létrehozása közvetlenül a készüléken, további szoftver nélkül.
- A beállítás csak rövid ideig tart az előtoló készülék motorikus magasságállításának köszönhetően automatikus nullára pozícionálással.
- Egyedülálló tapintókar kezelés több mint 50 tapintókar létrehozásához, cseréjéhez és törléséhez. A bemért tapintókar kalibrációs adatai megmaradnak.
- Tapintási út DIN EN ISO 4288 / ASME B46 szerint.
- A szűrő és a tapintási út automatikus szabvány szerinti kiválasztása.
- Hosszanti letapintás mérési szakasz 0,1 - 26 mm.
- Fázishelyes Gauss-szűrő a DIN EN ISO 16610-21 szerint (a DIN EN ISO 11562 helyébe lép), robusztus Gauss-szűrő a DIN EN ISO 16610-31 szerint és ISO 13565-1 szondaszűrő.
- Vezeték nélküli adatátvitel Bluetooth-on keresztül PC-re, például Excel-be vagy idegen szoftverbe.
- Szögbeállítási segédlettel.
- Mobil felhasználás a vezetékes és akkumulátoros működésnek köszönhetően.
- Nemzetközi szinten naprakész DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF szerinti szokásos mutatóknak köszönhetően.
- 17 tárolt nyelv.
- Dőléskorrekció ±1°, manuális.
- Több mint 30.000 mérési program tárolható.
- Információk beolvasása szkennerrel egy QR vagy vonalkód segítségével (a szkenner nem tartozék).
Tartalom:
MarSurf M 410 kiértékelő készülék, MarSurf MD 26 előtoló egység BFW 250 tapintórendszerrel, standard tapintókar, M 410 dokkolóállomás, világszerte használható tápegység 3 adapterrel, micro USB kábel, MD 26 takarófedél, csavarhúzó, 3 × szerelőkulcs, használati utasítás és szállítókoffer.
Plusz Bluetooth nyomtató
499017 sz.
Figyelem:
További tapintókarok, pl. kisméretű furatokhoz és hornyokhoz külön ajánlatkérésre kaphatóak.