Van alternatíva erre a termékre

Érdességmérő készülék M400

Cikkszám: 499041 M400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 96,40 € /(db)
  • 172,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; Bluetooth interfész

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Interfész USB csatlakozó; Bluetooth interfész
Érdességi szabványok DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Mérési szakasz hosszanti letapintás 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 coll
Tapintási sebesség 0,2; 0,5; 1 mm/s
Energiaellátás Akkus
Előtoló egység hossza 130 mm
Előtoló egység szélessége 70 mm
Előtoló egység magassága 50 mm
Kiértékelő egység hossza 190 mm
Kiértékelő egység szélessége 140 mm
Kiértékelő egység magassága 75 mm
Előtoló egység súlya 0,9 kg
Kiértékelő egység tömege 1 kg
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Gyártó száma 6910404

Leírás

Kivitel:

Felületmérő készülék szabad letapintással és automatikus nullára pozícionálással a pontos és szabvány szerinti érdesség- és hullámméréshez. A kiértékelő egység és az előtoló készülék közötti vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat nagy rugalmasságot biztosít a különböző mérési feladatok elvégzése során. Alternatívaként használható USB kábellel. A felhasználó az előtoló készülékkel közvetlenül a mérés helyén dolgozhat, a kiértékelő egység pedig egy biztonságos helyen lehet. A mérés a kiértékelő egységen, vagy az előtoló készüléken indítható el. Több előtoló készülék is összekapcsolható és célzottan vezérelhető egy kiértékelő egységgel.
  • Szabad letapintás nagy pontosságú tapintórendszerrel.
  • Gyors tapintókar csere a mágneses tapintókar rögzítésnek köszönhetően.
  • Károsodás elleni védelem.
  • A beállítás csak néhány másodpercig tart az előtoló készülék motorikus magasságállításának köszönhetően automatikus nullára pozícionálással.
  • Tapintási út DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1 szerint: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automatikusan és változtathatóan beállítható az EN ISO 12085 szerint (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, változtathatóan beállítható.
  • Az egyes mérési szakaszok száma 1– 5 között választható.
  • A szűrő és a tapintási út automatikus szabvány szerinti kiválasztása.
  • Mérőszakasz hossztapintással 0,1 – 26 mm.
  • Fázishelyes Gauss szűrő DIN EN ISO 16610-21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyébe lép) és ISO 13565-1 szondaszűrő.
  • Rugalmas felhasználás a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolattal.
  • Áttekinthető, világos és egyszerű eredmény megjelenítés és menüvezérlés a fényes színes kijelzőnek köszönhetően.
  • Mobil felhasználás a hálózati és akkumulátoros üzemmód által.
  • Nemzetközi szinten naprakész DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF szerinti összes szokásos jellemzőknek köszönhetően, sok tárolt nyelvvel.
  • Minőség dokumentálása beépített hőpapíros profil- és eredménynyomtatóval.
  • A mérések dátumának és/vagy időpontjának megadása.
  • Beépített memória kb. 40000 mérés és 30 profil eredményeinek tárolására.
  • Nagy mérési sebesség azonos méréspont sűrűségnél 1 mm/s.
  • Mérőprogramok tárolása.

Tartalom:

MarSurf M400 kiértékelő egység, MarSurf SD26 előtoló készülék BFW250 tapintó rendszerrel, standard tapintókar, 1 tekercs 499510 sz. H1 méretű hőpapír, széles tartományú hálózati tápegység 3 adapterrel, 2×USB kábel (számítógéphez való csatlakoztatáshoz és kábellel való felhasználáshoz), kezelési útmutató és szállító táska.

Alkatrész:

499549 sz. akkumulátor.

Figyelem:

További tapintókarok, pl. kisméretű furatokhoz és hornyokhoz külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz