Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez 11-100

Cikkszám: 499004 11-100
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális horonyszélesség 2,5 mm
Maximális horonymélység 7,5 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Leírás

Kivitel:

Tapintó min. 2,5 mm széles és akár 7,5 mm mély hornyokhoz. Méréstartomány 100 µm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz