{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. méréstartomány | 350 µm | |
Max. méréstartomány | 0,014 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
Mérési szakasz hosszanti letapintás | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Mérési szakaszok szabvány szerint | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N × Lc szabadon kiválasztható | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Tapintási sebesség | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Tapintócsúcs | 2 µm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Kiértékelő egység hossza | 160 mm | |
Kiértékelő egység szélessége | 50 mm | |
Kiértékelő egység magassága | 77 mm | |
Kiértékelő egység tömege | 0,5 kg | |
Termék fajtája | Érdességmérő készülék |
Cikkszám | 499003 M310 | |
EAN / GTIN | 4059192064587 | |
Gyártó száma | 6910267 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Érdességmérő műszer nyomtatóval M310
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
3 978,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
2 950,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
3 490,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Kiértékelő egység szélessége | 50 | 50 | 50 |
Kiértékelő egység magassága | 77 | 77 | 77 |
Energiaellátás | Akkus | Akkus | Akkus |
Interfész | USB csatlakozó ;Bluetooth kapcsolat | USB csatlakozó ;Bluetooth kapcsolat | USB csatlakozó ;Bluetooth kapcsolat |
Tapintási sebesség | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 |