Kivitel:
Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettapintós eljárás szerint. Integrált kalibráló etalonnal (kivehető). Nagyméretű, megvilágított 4,3 col TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. LED-es fénysor az állapot kijelzéséhez (zöld - akku állapot kijelzések, piros - hibaüzenet, kék - mérés, adatátvitel), integrált magasságállítás, adatok mentése TXT, X3P, CSV és PDF fájlba. Gauss-szűrő ISO 16610 − 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 − 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható). Tűrésfelügyelet.
Előny:
- Bekapcsolás után azonnal mérhet − magától értetődően, képzés nélkül.
- MarConnect Duplex csatlakozó a mérés külső indításához.
- USB A csatlakozó (pl. Bluetooth pendrive-hoz és szkennerhez).
- USB B csatlakozó (pl. tömegtároló használatához, hálózati csatlakozóhoz).
- Dokumentálás az opcionális hőpapíros nyomtatóval a profil és az eredmények nyomtatásához Bluetooth-on keresztül vagy kábellel.
- A mérési eredmények átvitele kábelen vagy alternatívaként Bluetooth-on keresztül.
- MarWin Roughness Viewer szoftver az egyszerű kiértékelésekhez, pl. jegyzőkönyv készítése akár 100 profilfájlból (ingyenesen letölthető).
- Mérőprogramok tárolása (Quick & Easy).
- QR-/vonalkódok beszkennelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához (a szkenner nem tartozék).
- QR-/vonalkódok beszkennelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához.
- Automatikus Cut-off kiválasztás.
- A Start gomb egyidejűleg a Home gomb a kezdőlapra törtnő közvetlen visszalépéshez.
- Gyors hozzáférés a kívánt funkciókhoz a kedvencek megadásával a kijelzőn.
- A MarSurf M 310 távvezérlése (SPC) külső szoftverrel.
- IATF 16949 konform – biztonságos visszavezethetőség a MarConnect-tel.
Tartalom:
Előtoló egység, kézi prizma,
499004 sz. 6 − 350 méretű standard tapintó,
499575 sz. integrált érdesség etalon. Gyári kalibrálási bizonyítvány, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, kezelési útmutató, hordozótáska vállpánttal, Mini-USB kábel, hosszabbító kábel, előtoló egység,
499016 sz. koffer.
Opcionális tartozék:
499004 sz. tartalék, ill. különleges tapintó,
499008 sz. tapintó hosszabbító,
499038 sz. tapintó védő,
499011;
498857 sz. mérőállvány,
498941 sz. USB2 méretű adatkábel MarConnect Duplex csatlakozóhoz, szkenner.
Alkatrész:
499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.
Figyelem:
Keresztirányú letapintó készlet külön ajánlatkérésre szállítható.