45°-ban hajlított Seger fogó

Cikkszám: 499.32
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499.32
EAN / GTIN 3148511806050
Gyártó száma 499.32
L-szám L60130 5769

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Cserélhető hegyek
  • Fogas a rögzítőgyűrűk könnyed megtartásához a behelyezés során
  • Nyomókarral rendelkezik a feloldáshoz
  • Krómozott, piros PVC borítással.

Jellemző:

  • d [mm]: 3.2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • állkapocs: 45°
  • [g]: 480

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz