Adó S73

Cikkszám: 498985 S73
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498985 S73
EAN / GTIN 2050001948038
Gyártó száma HF-MS-S73

Leírás

Kivitel:

A Bobe-rendszer gombnyomásra lehetővé teszi a mért adatok kábel nélküli átvitelét PC-re.
Külső antenna nélküli adók. Hatótávolság 10 − 15 m. Nagyon kis méretű. E kiegészítésű méretjelölés: Az adón lévő Data gombbal.

Alkalmazható:

Sylvac
Proximity,
GARANT
Tolómérő
(2018. augusztustól)
 

Figyelem:

További jeladók más, GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, stb. mérőeszközökhöz és mérőkészülékekhez külön rendelésre szállíthatók.
Adó ill. vevő megrendelése esetén kérjük adja meg a kívánt frekvenciát. Elérhető frekvenciák: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz