Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó BOX

Cikkszám: 498975 BOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
BOX
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer; Bluetooth kapcsolat

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer; Bluetooth kapcsolat
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device)
Termék fajtája Vevő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498975 BOX
EAN / GTIN 2050001860293
Gyártó száma HF-MS-T _MULTI

Leírás

Kivitel:

Vételt igazoló kürt és LED-ek a vevőben. Maximum 99 adó vétele lehetséges.
A Bobe-rendszer gombnyomásra lehetővé teszi a mért adatok kábel nélküli átvitelét PC-re.
Multi vevőkészülék különböző rádiós rendszerekhez. Beépített jeladóval rendelkező mérőeszközök foghatóak, mint az i-wi (Mahr) vagy a Bluetooth Sylvac. Legfeljebb 8 jeladó vétele lehetséges.

Tartalom:

USB kábel.

Figyelem:

Adó ill. vevő megrendelése esetén kérjük adja meg a kívánt frekvenciát. Elérhető frekvenciák: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz