• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Billentyűzet interfész USB, Típus: USB

Cikkszám: 498969 USB
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 3 m
Termék fajtája Billentyűzet interfész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 498969 USB
EAN / GTIN 4045197605665
Gyártó száma 498969 USB
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Billentyűzet interfész és mérőeszköz kábel Data-gombbal egy készülékben. Ezen felül lezáró jelek (Enter, Tab . . .) is beállíthatóak és automatikusan elküldhetőek.

Alkalmazható:

412805 sz. HOLEX tolómérőhöz.

Tartalom:

Mérőeszközökhöz való adatkábel.
További lábkapcsoló (1,2 m kábelhosszal) és PC-hez való 1,8 m adatkábel (1,4 m, mérőeszközökhöz).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz