Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²
Details
Eltávolítható azonosító zseb
A derékban húzózsinórral állítható
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Vehető és állítható kapucni meleg béléssel
Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég belső mandzsettával
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán
Elülső zsebek szélfogóval, oldalról cipzáras zsebekkel és fleece béléssel
Bélés
Vattabélés alul fleece béléssel
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt
Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár
Reflex
Reflex részletek a mellzsebeken, a kapucnin és az ujjakon
Világítás
Világítás az ujjakon, a háton és az elején
Leírás:
- Ez a nagy teljesítményű, szél- és vízálló téli parka steppelt béléssel lesz közeli barátod a hideg időben
- Extramagas, gyapjúval bélelt gallér és gyapjúval bélelt zsebek a hideg elleni tökéletes védelemért
- A levehető kapucni tökéletesen beállítható a kényelem érdekében
- Elöl diszkrét fényvisszaverő díszítés található, hátul és az ujjakon
- Rendezhető derékrész és tépőzárral szabályozható ujjak, belső mandzsettával és hüvelykujjnyílással
- Az EN 342, hideg elleni védőruházat 1810 téli nadrággal kombinálva és az EN 343, rossz időjárás elleni védőruházat szerint tanúsított
Szabvány:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810