Adatátviteli készülék 2

Cikkszám: 498900 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Digimatic bemenetek száma 2
RS232 kimenetek száma 1
Lábkapcsoló csatlakozó igen
Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma 2
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498900 2
EAN / GTIN 2050001048233
Gyártó száma 63AAA038

Leírás

Kivitel:

Digimatic adatkimenettel rendelkező mérőkészülékeknek egy PC-hez történő csatlakoztatásához RS232 csatlakozón keresztül. Az adatátvitel lábkapcsolóval történhet.

Opcionális tartozék:

Lábkapcsoló 498780 sz. és adatkábel 498870 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz