U-WAVE-R vevőegység U-WAVE-PAK szoftverrel, Típus: REC

Cikkszám: 498895 REC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogható jeladók száma 100
Hossz 140 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 31,6 mm
Súly 130 g
Termék fajtája Vevő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498895 REC
EAN / GTIN 4946368598574
Gyártó száma 02AZD810D

Leírás

Kivitel:

U-WAVE fit vezeték nélküli adatátviteli rendszer.
U-WAVE-R adat vevőkészülék U-WAVE PAK szoftverrel. Maximum 100 jeladó csatlakoztatható.

Alkalmazható:

498890 és 498892 sz.. jeladó.

Tartalom:

Inkluzív 1 m USB kábellel.