Tilslutningsmodul IP

Cikkszám: 498885 IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498885 IP
EAN / GTIN 4946368757025
Gyártó száma 02AZF310

Leírás

Udførelse:

Trådløst dataoverførselssystem U-WAVE fit.
  • Direkte tilslutning af senderen på bagsiden af måleapparatet – ingen forstyrrende kabler.
  • Sikker bekræftelse af dataoverførsel med signalton eller rødt/orange/grønt LED-signal.
  • Rækkevidde ca. 20 Meter (i det synlige område)
  • Fremragende batterilevetid: 400.000 dataoverførsler med kun ét batteri.

Passer til:

IP67 skydelærer
Coolant Proof IP65 mikrometerskruer

Bemærk:

Bestil tilslutningsmodul og sender.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban