Billentyűzet interfész USB 1

Cikkszám: 498868 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

RS232-bemenetek száma 1
USB kimenetek száma 1
Lábkapcsoló csatlakozó igen
Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma 1
Termék fajtája Billentyűzet interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498868 1
EAN / GTIN 2050001774880

Leírás

Kivitel:

Billentyűzet interfész a mérőkészülékeknek számítógéphez történő csatlakoztatásához USB csatlakozón keresztül (HID). A beépített időzítő funkció lehetővé teszi a mért értékek „automatizált” lekérdezését (0 – 99 másodperc között állítható be). Az adatátvitel történhet a mérőszerszámon lévő Data gombbal, vagy az opcionális lábkapcsolóval.
Az adatátvitel alapkivitelben az interfészen lévő Data gombbal történhet.

Tartalom:

Inkluzív USB adatkábel számítógéphez történő csatlakozáshoz.

Opcionális tartozék:

Lábkapcsoló 498780.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz