ST-G mérőállvány érdességmérő műszerekhez gránitlappal PST-G

Cikkszám: 498857 PST-G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőoszlop magasságállítási tartomány 300 mm
Alap hossza 500 mm
Alap szélessége 300 mm
Termék fajtája Mérőállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498857 PST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Gyártó száma 6710807

Leírás

Kivitel:

ST-G mérőállvány. Gránitlappal középső 10 mm-es T-horonnyal.

Alkalmazható:

492021 sz. ST2 méretű; 499022 sz. ST2 méretű, 498835 sz. PS10 méretű, 499001 sz. M300 méretű, 499002 sz. M310 méretű; 499003 sz. M310 méretű, 499041 sz. M400 méretű érdességmérő műszerekhez.

Opcionális tartozék:

CT120 keresztirányú asztal külön ajánlatkérésre.
499035 sz. befogó PS10; M310 és GARANT ST2 kézi prizmához.
499012 sz. befogó az M300 előtoló készülékhez.
499046 sz. befogó az M400 előtoló készülékhez.
499013 sz. befogó PS10; M310 és GARANT ST2 érdességmérő műszerhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz