Shell kabát XXXL

Cikkszám: 498819879900XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Esőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498819879900XXXL
EAN / GTIN 7330509483275
Gyártó száma 498819879900XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, sztreccs, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Húzható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
Trükkel ellátott cipzár a bélésben az átadáshoz

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral, Ujjvég belső csuklórésszel

Zsebek
Belső zseb telefonzsebbel, Belső hálós zseb
Belső telefonzseb
Belső irattartó zseb
Mellzsebek cipzárral
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Szellőzés hátul

Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő fleece anyaggal

Bélés
Mintás hálós bélés

Reflex
Reflektív részletek az elején, hátul, a kapucnin és az ujjakon

Leírás:

  • Praktikus és mozgásbarát héjdzseki sima, puha és csendes sztreccs anyagból, amely nagy kényelmet és fokozott mobilitást biztosít
  • A kabát szél,- és vízálló, szalagozott varrásokkal, valamint ügyesen elhelyezett fényvisszaverő részletekkel is rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében
  • A szálcsiszolt hálós bélés kiváló szellőzést biztosít, a felszíni szövetben lévő membrán pedig megakadályozza a nedvesség bejutását - így egész nap szárazon maradhatsz
  • Megfelelően EN 343 szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz