Magas láthatósági Shell kabát XXXL

Cikkszám: 498719875396XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis orange / mittelgrau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498719875396XXXL
EAN / GTIN 7330509745229
Gyártó száma 498719875396XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, sztreccs, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Húzható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
Továbbításhoz cipzár a bélésben

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral, Ujjvég belső csuklórésszel

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb telefonzsebbel, Belső hálós zseb
Elülső dokumentumzseb
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Szellőzés a háton

Reflex
Reflektív szalag a testen, ujjakon és vállakon, 50 mm széles átvezető fényvisszaverő szalag

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő gyapjúval

Bélés
Borítás
Mosott hálós bélés

Leírás:

  • Hálóval bélelt, szél- és vízálló softshell dzseki szalagozott varrásokkal
  • Tökéletes ősszel és tavasszal, vagy hidegebb hőmérsékleten egy plusz gyapjúréteggel alatta
  • A levehető és állítható kapucnival, meghosszabbított háttal és mechanikus igazolványzsebbel, amely megkönnyíti a be- és kilépést a helyszínre
  • A shell dzseki EN ISO 20471 szerint tanúsított, jól látható védőöltözet

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz