Magas láthatósági Shell kabát XS

Cikkszám: 498719875389XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis orange / marineblau
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 498719875389XS
    EAN / GTIN 7330509434918
    Gyártó száma 498719875389XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, sztreccs, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Húzható azonosító zseb
    Fleece bélésű gallér
    Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
    Továbbításhoz cipzár a bélésben

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
    Rendezhető ujjvég tépőzárral, Ujjvég belső csuklórésszel

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral
    Belső zseb telefonzsebbel, Belső hálós zseb
    Elülső dokumentumzseb
    Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Szellőzés a háton

    Reflex
    Reflektív szalag a testen, ujjakon és vállakon, 50 mm széles átvezető fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő gyapjúval

    Bélés
    Borítás
    Mosott hálós bélés

    Leírás:

    • Hálóval bélelt, szél- és vízálló softshell dzseki szalagozott varrásokkal
    • Tökéletes ősszel és tavasszal, vagy hidegebb hőmérsékleten egy plusz gyapjúréteggel alatta
    • A levehető és állítható kapucnival, meghosszabbított háttal és mechanikus igazolványzsebbel, amely megkönnyíti a be- és kilépést a helyszínre
    • A shell dzseki EN ISO 20471 szerint tanúsított, jól látható védőöltözet

    Szabvány:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz