Női Microfleece kabát XS

Cikkszám: 497310109933XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék schwarz / gelb
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Microfleece dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 497310109933XS
    EAN / GTIN 7330509684344
    Gyártó száma 497310109933XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Alsó szegély gumiszalaggal állítható
    Mandzsetta gumiszalaggal

    Details
    Fleece bélésű gallér
    Visszafogott panel, a fokozott láthatóságért

    Zsebek
    Elülső zsebek cipzárral és két belső zseb

    Első zárás
    Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélfogó gyapjúval

    Reflex
    Reflektorok a vállakon és az ujjakon

    Leírás:

    • Microfleece dzseki, amely második rétegként is jól használható, okosan szabott reflex részletekkel és a fokozott láthatóság érdekében highvisz panelekkel
    • A női dzseki távol tartja a hideget és anyagának köszönhetően kellemes érzést nyújt
    • Az optimális illeszkedés érdekében a hátrész meghosszabbított, az ujjakon és a szegélyen pedig elasztikus pántok találhatók
    • A gallér fleece bélésű, a dzseki kétirányú cipzárral rendelkezik

    Szabvány:

    • Hi-vis certification not applicable

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz