Női téli kabát XS

Cikkszám: 497119879900XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék schwarz
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Téli dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 497119879900XS
    EAN / GTIN 7330509541708
    Gyártó száma 497119879900XS
    L-szám L00980 4122

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb
    Fleece bélésű gallér
    Eltávolítható, állítható kapucni
    Bélelt cipzár a bélésen az áthelyezéshez

    Kivitel
    Rendezhető szegély húzózsinórral
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, állítható ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb patenttal, Mellzseb cipzárral
    Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb
    Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

    Bélés
    Vattabélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, bélelt, hálós panelek a főbb izzadságzónáknál
    Női szabás, előrehajló ujjak

    Első zárás
    Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Reflex
    Reflektív részletek az elején, hátul, a kapucnin és az ujjakon

    Leírás:

    • Nagyon funkcionális szél- és vízálló téli kabát szalagozott varrásokkal és levehető, állítható kapucnival
    • A ruhadarab hálós panelek gondosan kiválasztott pozícióban vannak, hogy a nedvességet elvezessék a testtől
    • Az optimális illeszkedés érdekében, a kabát előre behajlított könyökkel és kétirányú cipzárral rendelkezik
    • Az ujjak végei állíthatóak, és hüvelykujjnyílással ellátott belső csuklótáskával rendelkeznek
    • Diszkrét fényvisszaverő részletek találhatók az elején, a hátán és a karokon
    • Az EN 343 szabvány szerinti, eső elleni védelemmel ellátott tanúsítvány

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz