Fékdugattyú utánállító szerszám

Cikkszám: 4971-1
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
Cikkszám 4971-1
EAN / GTIN 4000896156245
Gyártó száma 4971-1
L-szám L60140 1423

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A fékdugattyúk (úszó féknyergek / rögzített féknyergek) sérülésmentes visszaállítása a tárcsafékeken
  • Gyors és egyenletes alaphelyzetbe állítás billentés nélkül
  • Közös járműtípusok beépített kézifék-rögzítőberendezéssel nem
  • Lemez szélessége 50 mm
  • Üzemi tartomány: 15–90 mm
  • Kerülje a csizmák és dugattyúk sérülését
  • A nagy pontosság és a nagy stabilitás folyamatos használatot tesz lehetővé
  • A pontos vezetésnek köszönhetően kevesebb erőfeszítésre van szükség
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,6 kg.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz