Kalibráló fóliakészlet, 6 darabos A

Cikkszám: 496940 A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 µm - 1 250 µm
Fóliák száma 6
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kalibráló fólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Leírás

Alkalmazható:

Minden 496800496912 sz. szondához és készülékhez. Tartalma: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (valamennyi fóliavastagság megközelítő érték).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz